Beskrivelse:
- Nyudviklet børsteløs motor giver 40 % mere drejningsmoment end den tidligere model - op til 82 Nm
- Kompakt design med en længde på kun 180 mm
- 13 mm metal-snellang borepatron med spindellås
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og holdbarhed end tidligere modeller
- Optimeret hastighedsindstilling for forbedret boring og fastgørelse
- Batteriopladningsindikator og LED-opgavebelysning
- Bælteclips i metal
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™ -M18® produktserien
- Leveres med: Bælteclips, ekstrahåndtag
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B5
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 5. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type batterier/batteripakker: Li-ion
- Bordiameter til træ: 76
- Bordiameter til stål: 13
- Borepatron_spændvidde [mm]: 13
- Teknologi: Brændstof
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 2,0
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 59
- Max. Bredediameter i træ [mm]: 76
- Max. Borediameter i stål [mm]: 13
- Max. borepatronspændvidde: 13
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 82
- Produktvariant: M18 BLDD2-502X
- Spænding [V]: 18
- Standardfunktioner: Bælteclips, sidegreb
Leveringsomfang:
2 x 12 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, HD Box, bælteclips, sidegreb