M18FBPV-0 AK.BACKPACK STØVSUGER

Art.-nr.: 4933464483
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464483
EAN/GTIN 4058546224288
Producentnummer 4933464483
L-nummer L00800 244

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan omdannes til en justerbar støvsuger ved at fjerne rygsækselen
  • Leveres med gulvstøvsuger, fuge-mundstykke, teleskopisk sugerør, fleksibel slange, sugeadapter
  • 3,8 liters tank
  • Brushless POWERSTATE®-motor for høj sugekraft og lang motordriftstid
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant strøm under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri tilbyder et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed end tidligere modeller
  • Støvklasse L med MAC-værdi > 1 mg/m3
  • HEPA-filter fjerner pålideligt 99, 97 % af alle støvpartikler ned til 0,3 mikrometer
  • Kompatibel med udsugningssæt DEK 26, støvsugeren kan nemt tilsluttes et elværktøj
  • Reduceret støj - kun 74 db
  • Cyklonisk teknologi for længere filterlevetid og maksimal høj ydeevne
  • Integreret ophæng til fastgørelse på stiger eller stilladser
  • Konverterbar til en justerbar støvsuger ved at fjerne rygsækselen
  • Leveres med gulvstøvsuger, sprækkehoved, teleskopsugerør, fleksibel slange, sugeadapter

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 8,7
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Batteripakke: 8,7
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 FBPV-0
  • Slange diameter [mm]: 36
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Leveres med gulvsuger, fugekost, teleskopisk sugerør, fleksibel slange, sugeadapter

Leveringsomfang:

Gulvstøvsuger, fugeudkast, teleskopisk sugerør, fleksibel slange, sugeadapter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven