Beskrivelse:
- FORCE LOGIC; hydraulisk 53 kN kabelskærer, klipper kabler på under 3 sek
- Børsteløs POWERSTATE; -motor til de hårdeste anvendelserOptimal balance giver god kontrol selv med enhåndsbetjeningDette værktøj tilbyder løsninger til skæring af ACSR-kabler, ståltråd, fintstrengede ledere, kobber- og aluminiumkabler Hurtigt skift mellem anvendelsesværktøjer giver mulighed for skift på mindre end 15 sekunderInline-design og et 350° drejeligt hoved - ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder MILWAUKEE®-ONE-KEY™-teknologi giver brugerne mulighed for at se værktøjets brug, modtage meddelelser om vedligeholdelsesintervaller og synkronisere oplysninger trådløst til skyenONE-KEY; Værktøjssporing og sikkerhed giver dig også mulighed for at se den sidst kendte placering af dit værktøj, blandt andre funktionerSeglet elektronik for øget beskyttelse mod fugt, støv og snavsREDLINK™ elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid REDLITHIUM; batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid for værktøjet og længere levetid end tidligere modeller
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 1
- Batteritype: Li-ion
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 3,7
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M18 ONEHCC-201C FSW SET
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: FSW-skærekæbe
Leveringsomfang:
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18FC-oplader, bæretaske, FSW-skærekæbe