Beskrivelse:
- FORCE LOGIC® hydraulisk 53kN ledningsfri kabelskærer, skærer kabler på under 3 sek
- Brushless POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
- Optimal balance giver god kontrol, selv ved enhåndsbetjening
- Dette værktøj tilbyder løsninger til skæring af ACSR-kabler, ståltråd, fintstrengede ledere, kobber- og aluminiumkabler
- Hurtig skift mellem forskellige værktøjer giver mulighed for skift på mindre end 15 sekunder
- Inline-design og et 350° drejeligt hoved - ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder
- Milwaukee® ONE-KEY™-teknologi giver brugerne mulighed for at se, hvordan værktøjet bruges, Modtag meddelelser om vedligeholdelsesintervaller og synkroniser trådløst oplysninger til skyen
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security giver dig også mulighed for at se dit værktøjs sidst kendte placering, blandt andre funktioner
- Sejlet elektronik for øget beskyttelse mod fugt, støv og snavs
- REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid for værktøjet og længere levetid end tidligere modeller
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 1
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børsteløs
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 3,7
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Cu/AL-skærekæbe
Leveringsomfang:
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18FC-oplader, bæretaske, Cu/AL-skærekæbe