M18ONEBLPXPL-502C EXPANDER

Art.-nr.: 4933464299
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933464299
    EAN/GTIN 4058546222444
    Producentnummer 4933464299

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den første batteridrevne ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hydrauliske ekspander til UPONOR®, op til DN75-rør POWERSTATE™ børsteløs motor, bygget af MILWAUKEE®, giver uovertruffen autonomi og hurtigere anvendelse Til DN40, DN50, DN63 og DN75 fra 6 og 10 bar Dens specielle design giver brugeren den bedste balance til anvendelser på svært tilgængelige steder eller til længere anvendelser ved invertering Automatisk hovedrotation til hurtig ekspansion af PEX-rør Automatisk fuld cyklus lukker automatisk efter hver ekspansion, for at fremskynde installationsprocessen Sidehåndtag og kabelsløjfe for ekstra sikkerhed på byggepladsen ONE-KEY™ Tracking & Security System giver gratis cloud-baseret lagerstyring og lagerstyring, Den børsteløse motor, REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ batteripakke giver overlegen ydeevne og holdbarhed Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x M18 B5
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 5,0
    • Batterisystem: M18
    • Teknologi: Brændstof
    • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 10,1 (M18 B5)
    • Lader medfølger: M12-18 C
    • Spænding [V]: 18

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven