M18FTS210-121B AK.TISCHKREISSÄGE

Art.-nr.: 4933464225
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464225
EAN/GTIN 4058546221706
Producentnummer 4933464225
L-nummer Z0E074 359

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anti-kickback-funktion til beskyttelse af brugeren
  • Front let betjening af det tandhjulsdrevne rippegærde til en skærekapacitet på 622 mm
  • Opbevaringsmulighed for det glidende materiale på rippegærdet
  • Den ledningsfrie sav leverer den samme kraft til rip-snit som et tilsvarende værktøj med ledning - op til 190 m skæreafstand i 19 mm OSB-plader på én batteriopladning (12,0 Ah)
  • HIGH OUTPUT-systemet bringer M18 FUEL-teknologierne op på et nyt niveau af ydeevne
  • Mere kraft og længere driftstid for kompromisløs beredskab af batteridrevet værktøj til mobil brug
  • Frontmonteret, brugervenligt tandhjulsdrevet riphegn med en skærekapacitet på 622 mm
  • Knivbladet på 210 mm giver en skæredybde på 63 mm ved 90°
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security er en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY tilbyder også en fjernbetjent værktøjslås
  • Nem fjernelse af rivekniv og beskyttelseshætte
  • Håndtagene gør det nemt at transportere
  • Opbevaringsmulighed for alt tilbehør på værktøjet
  • Adapter passer til alle MILWAUKEE støvsugere
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M18-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M18 HB12
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 12. 0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 1
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 6300
  • Diameter af savklinge: 210
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 22,3
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 130
  • Nullasthastighed [min_1]: 6300
  • Produktvariant: M18 FTS210-121B
  • Produktvariant: M18 FTS210-121B
  • Savklingediameter [mm]: 210
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: rundsavsklinge, skubbepind, riphegn, gering, rivekniv

Leveringsomfang:

1 x 18 V/12,0 Ah højtydende batteri, M12-18 FC hurtigoplader, rundsavsklinge, skubbepind, rippegrænser, gering, rivekniv

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven