M12BI-0 BATTERIKOMPRESSOR

Art.-nr.: 4933464124
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
    Produkttype Kompressor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933464124
    EAN/GTIN 4058546220693
    Producentnummer 4933464124
    L-nummer L00800 2474

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ideel til oppumpning af bildæk
    • Kompakt design
    • Anti-vibrationsfod - gummibelægning forhindrer, at værktøjet glider under brug
    • Automatisk slukfunktion - enheden slukker automatisk, når det forudindstillede tryk er nået
    • Belyst LCD-display med digital trykudlæsning
    • Nem opbevaring af slangen (66 cm), der er tilgængelig på enheden
    • REDLITHIUM-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og holdbarhed end tidligere modeller (batteriet er ikke inkluderet)
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M12-produktserien
    • Leveringsomfang: kuglenål, oppustningsdyse, Schrader-ventiladapter, Presta-ventiladapter

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier: 0
    • Batteritype: Li-ion
    • Med teknologi: Børstet
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 1,6
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Ladestation tilgængelig: Nej
    • Produktvariant: M12 BI-0
    • Spænding [V]: 12
    • Standardudstyr: Leveringsomfang: Kuglenål, adapter til bilventil, adapter til Schrader-ventil, adapter til Presta-ventil

    Leveringsomfang:

    Kuglenål, adapter til bilventil, adapter til Schrader-ventil, adapter til Presta-ventil

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven