K153030H MEJSELHAMMER

Art.-nr.: 4933464117
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464117
EAN/GTIN 4058546220624
Producentnummer 4933464117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være det flydende hus kan værktøjet understøttes af kroppen, uden at vibrationer mærkes
  • Ekstra tredje håndtag for bedre kontrol ved løft
  • 30 mm sekskantet pick-up
  • Kraftig mejselhammer med 39 J slagkraft til de hårdeste opgaver
  • Takket være MILWAUKEE™ AVS-systemet med motor og drev flydende i huset, er den daglige maksimale eksponeringstid væsentligt kortere
  • Høj produktivitet takket være en slaghastighed på 1
  • 560 min-11
  • 6 m kabel til en arbejdsradius på 110 m2
  • Nemt at udskifte kulbørsten for ukompliceret vedligeholdelse
  • 30 mm sekskantet optager
  • Lampe viser kommende serviceintervaller

Egenskab:

  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: Plastkuffert
  • Vægt [kg]: 16,8
  • Effektindtag [W]: 2100
  • maks. enkelt slagkraft: 39
  • Produktvariant: K 1530 H
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 39

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven