M18PAL-0 BATTERILAMPE

Art.-nr.: 4933464105
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464105
EAN/GTIN 4058546220501
Producentnummer 4933464105
L-nummer L00800 246

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Roterende hoved for optimal belysning af arbejdspladsen
  • Klemme muliggør alsidig montering
  • Stærke magneter for sikkert greb på metalkonstruktioner
  • TRUEVIEW® - meget effektiv belysningsløsning med 1500 lumen og op til 20 timers drifttid
  • Versidig takket være funktionelt design med integrerede magneter og klemme
  • Integreret håndtag, som er designet til at blive båret eller bundet til en scene
  • Advarsel om lav opladning - lampen begynder at blinke
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18 produktserien
  • Stødsikkert lampeglas, der tåler fald fra op til 2,7 m
  • Kompakt design - ideel til mobil brug
  • Bestandig mod støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2. Nej
  • Produktvariant: M18 PAL-0
  • Spænding [V]: 18

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven