Beskrivelse:
- Kraftig - varmluft op til 470 °C
- opnår driftstemperatur på kun 6 sekunder
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- Single cell overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
- Integreret krog til nem ophængning, f.eks
- på en stige
- Leveringen omfatter 1 x reduktionsdyse, 1 x reflektordyse
- LED-belysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri effektudgang for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
- 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B5
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 5,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 1,4
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Produktvariant: M18 BHG-502C
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 2 dyser
Leveringsomfang:
2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 C-oplader, 2 dyser, bæretaske.