M12SI-0 BATTERIDREVET LODDEKOLBE

Art.-nr.: 4933459760
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
    Produkttype Loddekolbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933459760
    EAN/GTIN 4058546029326
    Producentnummer 4933459760
    L-nummer L00800 1296

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hovedet kan låses i 3 positioner
    • Loddekopper kan udskiftes uden værktøj
    • Tofarvet LED
    • opnår driftstemperatur på kun 20-30 sekunder
    • Hovedet kan låses i 3 positioner - 0°, 45°, 90°
    • Loddekopper kan udskiftes uden værktøj
    • Tofarvet LED: Grønt blink indikerer, at enheden er ved at varme op, grønt lysende indikerer, at enheden er klar til brug, og rødt lysende indikerer, at enheden er slukket, men at loddespidsen stadig er varm
    • Temperaturovervågning for en konstant temperatur under brug
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M12®-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/opladelige batterier: 0
    • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0. 50 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 0,50
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Ladestation tilgængelig: Nej
    • Produktvariant: M12 SI-0
    • Spænding [V]: 12
    • Standardudstyr: Spids, mejselspids

    Leveringsomfang:

    Loddespids nåleform, loddespids mejselform

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven