• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

M18FFSDC10-0 Renser til batterirør

Art.-nr.: 4933459707
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459707
EAN/GTIN 4058546028794
Producentnummer 4933459707
L-nummer L00800 1597
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M18 FUEL® SWITCH PACK® værktøjsfri opgradering til en tromlemaskine
  • Integrerede rygstropper til nem transport
  • Slipfri elektronisk fodpedal
  • 18 V batteridrevet rørrenser med elektronisk fodpedal og integreret tromlebremse, som elektronisk bremser tromlen meget hurtigt for mere kontrol og sikkerhed
  • M18 SWITCH PACK® værktøjsfrit tromleskift til hurtigt skift mellem spiralstørrelser på 8/10/13 eller 16 mm og til op til 30 m spirallængde med en anden tromle
  • Integrerede rygstropper til nem transport
  • 3 eksklusive MILWAUKEE-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik giver en kraftfuld ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • Indkapslet tromlesystem for øget arbejdssikkerhed og mindre ophobning af snavs ved rengøring af tilstoppede rør
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18 produktserien
  • Integreret tilbehørsholder
  • M18® SWITCH PACK® kan opgraderes til en tromlemaskine med automatisk fremføring og returnering, sælges separat
  • Standardudstyr: Basisenhed, 1 x adapterplade, 1 x 10-mm x 15-m spiral, 1 x tilbehørssæt og låseværktøj

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 250
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 13,4
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Idle hastighed [min_1]: 250
  • Produktvariant: M18 FFSDC10-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Basisenhed, 1 x tromle, 1 x 10-mm x 15-mm spiral, 1 x tilbehørssæt & låseværktøj

Leveringsomfang:

2 x spiraltromle, 1 x 10 mm x 15 m spiral, piberensertilbehørssæt 4 dele.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven