M18FDCPF10-0C Ac.pipe rengøringsværktøj

Art.-nr.: 4933459684
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
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459684
EAN/GTIN 4058546028565
Producentnummer 4933459684
L-nummer Z0E074 255

Betegnelse

Beskrivelse:

  • CABLE-DRIVE spiral låsemekanisme
  • Indkapslet tromle
  • Leveres med opbevaringsspand
  • Håndholdt ledningsfri rørrenser, kan bruges med 6/8/10 mm spiraler fra MILWAUKEE™ og andre producenter i rør fra 32 mm-75 mm op til 15 m længde
  • Flat bund gør det muligt at parkere enheden, og begge hænder er frie, til at føre kablet mere præcist
  • CABLE-DRIVE spiral låsemekanisme
  • Indkapslet tromlesystem for øget arbejdssikkerhed og mindre snavsophobning ved rengøring af tilstoppede rør
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™ teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • LED-arbejdsområdebelysning
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Nullasthastighed: 600
  • Leveres: Lukket spand
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 6,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 600
  • Produktvariant: M18 FDCPF10-0C
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x 10 mmx10,6 m kabel, opsamlingsbor, afmonteringsstift

Leveringsomfang:

Skovl, 1 x 10 mm x 10,6 m spiral, opsamlingsbor.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven