MSL2000 UNDERSTEL TIL SAV

Art.-nr.: 4933459617
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Understel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933459617
EAN/GTIN 4058546027896
Producentnummer 4933459617
L-nummer L00820 250
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let at frigøre klemmer
  • Kompakt at opbevare med lynlåse
  • Fremstillet af letvægtsaluminium til nem og bekvem transport
  • Gennemsnitlig længde på 1,09 m - passer til de fleste varevogne og biler
  • Udvides på begge sider op til 2,54 m
  • Bærer op til 227 kg
  • Højdejusterbart stativ til nivellering på ujævne overflader
  • Let justerbar højdeindstilling

Egenskab:

  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 14,0
  • Produktvariant: MSL 2000

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven