IPL-LED FØRT ALUMINIUM PENLIGHT

Art.-nr.: 4933459440
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459440
EAN/GTIN 4058546011017
Producentnummer 4933459440
L-nummer Z0E074 321

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW® - højeffektiv belysningsløsning med 100 lumen
  • Beskyttet bidzone
  • Forsyet med 2 AAA-batterier
  • Stærk ramme af aluminium af høj kvalitet til flyindustrien for maksimal robusthed
  • Støvtæt og beskyttet mod midlertidig nedsænkning (IP 67-klassificering)
  • Aftagelig bælteclips
  • Stor tænd/sluk-knap

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x AAA
  • Batteri: 2 x AAA
  • Batteritype/batteripakke: 2 x AAA
  • Type af batterier/batteripakker: 2 x AAA
  • Teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Vægt med batteripakke: 0,10
  • Produktvariant: IPL-LED
  • Spænding [V]: 3,0

Leveringsomfang:

Leveringsomfang: 2 AAA-batterier

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven