LDM100 BATTERIDREVET LASERAFSTANDSMÅLER

Art.-nr.: 4933459278
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
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459278
EAN/GTIN 4058546002442
Producentnummer 4933459278
L-nummer L00800 126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjening
  • Integreret hældningssensor
  • Udfoldningsstop til snævre og svært tilgængelige steder og hjørner med automatisk registrering
  • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjening
  • Bestandig mod støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)
  • />Metriske og britiske måleenheder
  • To lettilgængelige måleknapper - en på forsiden og en på siden af huset
  • Giver brugeren mulighed for at måle længde / areal / volumen / indirekte måling / højdemåling (Pythagoras) og delvis højdemåling / addition-
  • /subtraktionsfunktion
  • Den integrerede digitale hældningssensor muliggør automatisk måling, så snart vinklen er 0°, hvilket øger præcisionen
  • Endnu nemmere indirekte højde- og længdemåling takket være den integrerede hældningssensor
  • Stort, letlæseligt 3-linjers LCD-display med 50 mm skærmdiagonal og baggrundsbelysning
  • Displayet viser de sidste 3 målinger; De sidste 30 beregninger gemmes
  • Udklappeligt stop til snævre og svært tilgængelige steder og hjørner med automatisk registrering
  • Automatisk slukfunktion og advarsel om lavt batteri
  • Slankt etui og bæretaske til sikker opbevaring

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x AAA
  • Batteri: 2 x AAA
  • Batteritype/batteripakke: 2 x AAA
  • Rækkevidde [m]: 0,15 - 100
  • Operationsområde: 0. 15 - 100
  • Leveres: i karton
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
  • Vægt med batteripakke: 0,14
  • Produktvariant: LDM 100
  • Standard udstyr: Nylon taske

Leveringsomfang:

2 x AAA-batterier, bæretaske

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven