LDM30 BATTERIDREVET LASERAFSTANDSMÅLER

Art.-nr.: 4933459276
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
    Produkttype Afstandsmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933459276
    EAN/GTIN 4058546002428
    Producentnummer 4933459276
    L-nummer L00800 861

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjening
    • Bælteclips til nem transport
    • Nemt at skifte mellem punktmåling og kontinuerlig måling
    • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjening
    • Metriske og britiske aflæsninger
    • Meget slankt hus med bælteclips til nem transport
    • To lettilgængelige måleknapper - en på forsiden og en på siden af huset
    • Nemt at skifte mellem punktmåling og kontinuerlig måling (tracking)
    • Stort, stort, letlæseligt 3-linjers LCD-display med baggrundsbelysning
    • Displayet viser de sidste tre aflæsninger
    • Bestandig mod støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)
    • Automatisk slukfunktion og advarselssignal ved lavt batteriniveau
    • Leveres med: Bælteclips

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x AAA
    • Batteri: 2 x AAA
    • Batteritype/batteripakke: 2 x AAA
    • Rækkevidde [m]: 0,15 - 30
    • Brugsområde: 0,15 - 30
    • Medfølgende: Blister
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
    • Vægt med batteripakke: 0,10
    • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
    • Produktvariant: LDM 30
    • Standardudstyr: Bælteclips, 2 x AAA-batterier

    Leveringsomfang:

    2 x AAA-batterier, bælteclips

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven