M18HCCT109/42-522C 12t crimpværktøj

Art.-nr.: 4933459273
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933459273
    EAN/GTIN 4058546002398
    Producentnummer 4933459273
    L-nummer Z0E074 296

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • FORCE LOGIC® hydraulisk 109 kN batteridrevet crimpværktøj
    • Udlignende markeringer hjælper til nøjagtighed under placering
    • Ekstra letvægtsdesign med ergonomisk håndtag
    • 42 mm åbning og 350° drejeligt hoved til let arbejde på svært tilgængelige steder
    • Presskraft på 109 kN
    • PFM® (Predictive Force Monitoring) - elektronisk overvågning af pressekraften for konstant pressekraft under presningscyklusser; grønt lys indikerer fuldført crimpning
    • Til kabelsko og stik op til 400 mm2 i kobber og 300 mm2 i aluminium
    • Universel montering til alle gængse U-krimpindsatser
    • Enheden registrerer hver crimpning og gemmer den til professionel evaluering via ONE-KEY® appen
    • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security giver dig også mulighed for at, bl.a
    • for at vise den sidst kendte position for dit værktøj
    • Det starter kun ved at trykke på, når der er batterikapacitet nok til hele presseprocessen
    • Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste applikationer
    • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M18 B51 x M18 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/batterier: 2
    • Batteritype: Li-ion
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Med teknologi: Fuel
    • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
    • Vægt med batteripakke: 5,6
    • Lader medfølger: M12-18 FC
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC Ja
    • Batteriopladningstid: 59
    • Produktvariant: M18 HCCT109/42-522C
    • Spænding [V]: 18

    Leveringsomfang:

    1 x 18 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, 1 x 18 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader, bæretaske

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven