M18HCC75R-502C Kabelskærer

Art.-nr.: 4933459271
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
Akku-kapacitet 5 A
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459271
EAN/GTIN 4058546002374
Producentnummer 4933459271
L-nummer L00800 814

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tillader trådløs skæring uden fysisk kontakt til værktøjet
  • Inline-design - ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Offent hoveddesign for lettere arbejde i trange rum
  • FORCE LOGIC® hydraulisk 77,8 kN ledningsfri kabelskærer, skærer underjordiske kabler på under 10 sek
  • Beskyttet Bluetooth™-forbindelse gør det muligt at klippe kabler sikkert via fjernbetjeningen
  • Inline-design - ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Klipper kobber- og aluminiumkabler op til Ø 75 mm
  • Grønt LED-lys på fjernbetjeningen indikerer, at værktøjet er færdig med at skære
  • Nemt at skifte mellem værktøjsbetjening og fjernbetjening
  • Offent hoveddesign for lettere arbejde på trange steder
  • Brushless POWERSTATE®-motor
  • MILWAUKEE™-ONE-KEY®-teknologi giver brugerne mulighed for at se værktøjets brug, modtager meddelelser om vedligeholdelsesintervaller og synkroniserer trådløst oplysninger til skyen
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security giver dig også mulighed for at se dit værktøjs sidst kendte placering
  • REDLINK®-elektronik med overvågning af enkeltcellen optimerer værktøjets driftstid og forlænger batteriets levetid
  • REDLITHIUM®-batteri giver dig et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18 produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 5,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 7,9
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC Ja
  • Batteriopladningstid: 59
  • Produktvariant: M18 HCC75R-502C
  • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

Maskine, 2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18FC-oplader, fjernbetjening, bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven