Beskrivelse:
- Automatisk, håndfrit kæbelåsesystem, de letteste mellemlange snit
- Klipper ACSR- og ACSS-kabler op til Ø 44 mm
- ONE-KEY®-teknologi
- FORCE LOGIC® hydraulisk 77,8 kN ledningsfri kabelskærer, klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sek
- Innovativt kæbedesign gør det muligt at åbne med kun to fingre, hvilket optimerer tilpasningen og letter håndteringen med klasse 3-handsker
- Koblet lukker automatisk kæberne
- Balanceret design giver optimal kontrol
- Klipper ACSR- og ACSS-kabler op til Ø 44 mm
- Et 340° drejeligt hoved og 77,8 kN crimpkraft giver hurtig skærehastighed og øget produktivitet
- Brushless POWERSTATE™-motor for mere kraft, længere driftstid og lang levetid
- MILWAUKEE™-ONE-KEY®-teknologi giver brugerne mulighed for at se værktøjets brug, modtage meddelelser om vedligeholdelsesintervaller og trådløst synkronisere oplysninger til skyen
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security giver dig også mulighed for at se dit værktøjs sidst kendte placering
- REDLINK® elektronisk overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, Motor og gearkasse
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed
- 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 6,0
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
- Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
- Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
- Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
- Ladestation tilgængelig: M12-18 FC Ja
- Batteriopladningstid: 59
- Produktvariant: M18 HCC45-522C
- Spænding [V]: 18
Leveringsomfang:
1 x 18 V/5,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, 1 x 18 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader M12-18FC, bæretaske.