M12NRG-303 NRG KIT

Art.-nr.: 4933459207
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459207
EAN/GTIN 4002395287222
Producentnummer 4933459207
L-nummer L00800 4181

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12 B3 - M12™ Batteri 3.0Ah
  • C12 C - M12™-oplader

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 3 x M12 B3
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 3,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 3
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 70
  • Produktvariant: M12 NRG-303
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

3 x 12 V / 3,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader C12 C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven