Beskrivelse:
- Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
- REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både maskine og batteri og holder strømmen konstant under belastning
- REDLITHIUM®-batteri har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid for værktøjet og længere levetid end tidligere modeller
- AUTO-START®-teknologi: Motoren starter kun, når der påføres modtryk
- 1/4-Hex-tilbehør med hurtigskiftesystem til bits
- Finjusterbart dybdestop
- Aftageligt magasintilbehør
- Intuitivt design af magasintilbehør til nem rengøring
- Robust magasintilbehør
- Single-celle-overvågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
- Akkumulator LED-belysning af arbejdsområdet
- Magasinbeslag medfølger
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Fuel
- Teknologi: Fuel
- RPM ved tomgang: 4500
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 2,0
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 26
- Ladehastighed [min_1]: 0 - 4500
- Produktvariant: M18 FSGC-202X
- Voltage [V]: 18
Leveringsomfang:
2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, magasintilbehør, bælteclips, HD-æske.