Beskrivelse:
- AUTOSTOP®-bevægelsesdetektion
- permanent magnet
- 19 mm Weldon hurtigskiftebeslag
- Kraftig batteridrevet magnetisk kerneboremaskine til kerneboring op til 38 mm
- REDLINK PLUS®-elektronikken tilbyder avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og holder strømmen konstant under belastning
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid for værktøjet og længere levetid end den tidligere model
- AUTOSTOP®: Registrerer for høj hastighed og afbryder straks strømmen for at beskytte brugeren
- Stærk permanentmagnet med en holdekraft på 8890 N
- 2-hastigheds gearkasse: Optimeret hastighed til boring med kernebor (400 min-11) og spiralbor (690 min-11)
- Maksimal
- Borediameter med kernebor på 38 mm, med massive bor på 13 mm
- 19 mm Weldon hurtigskiftebeslag
- Integreret magnetisk kølevæskebeholder til nem fastgørelse til maskinen eller materialet, især når der arbejdes lodret
- Slaglængden på 146 mm muliggør brug af et bredt udvalg af indsatsværktøjer
- Håndhjulet kan monteres til højre eller venstre
- LED-belysning for bedre synlighed af arbejdsområdet
- 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE-™ M18®-produktserien
Egenskab:
- Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/opladelige batterier: 0
- Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
- Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
- Teknologi: Brændstof
- Leveres: Bæretaske
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 13,0
- Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
- Ladestation tilgængelig: Nej
- Lediggangshastighed [min_1]: 400 / 690
- max. enkelt slagkraft: 6,1
- max. tomgangshastighed: 690
- min. tomgangshastighed: 690
- min. tomgangshastighed: 690
- . Hastighed uden belastning: 400
- Produktvariant: M18 FMDP-0C
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Kølevæskebeholder med slange, magnetisk kølevæskebeholder, 13 mm borepatron med Weldon hurtigskift, borepatronnøgle, stift, sikkerhedsrem
Leveringsomfang:
Magnetisk kølemiddelbeholder, sikkerhedsrem, udstødstift, 13 mm tandhjulsboremaskine, monteringsadapter, bæretaske