M12BDC6-202C Genopladelig rørrenser

Art.-nr.: 4933451635
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
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451635
EAN/GTIN 4002395141623
Producentnummer 4933451635
L-nummer L00800 132

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust spiralhus beskytter brugeren og overfladen
  • Fleksibel 6-mm-spiral til nem brug
  • Integreret LED-lys
  • Ekstra lys, professionel ledningsfri rørrenser
  • Flere anvendelsesmuligheder
  • Maksimal fleksibilitet og mobilitet takket være batteridrift
  • Fleksibel 6-mm-rørrensespiral til rør op til 50 mm Ø Kompatibel med kommercielt tilgængelige Ø 6- og 8-mm-rensespiraler
  • Kan rengøre rør op til 50 mm Ø
  • Rengøringsspiraler
  • Stærke spiralhuse beskytter brugeren og overfladen
  • Nemt at fjerne indertromlen for hurtig rengøring
  • Snabbet justering til manuel fremføring og returnering af spiral
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM®-batteri giver et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™ M12-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • No-load hastighed: 500
  • Leveres: Spand
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,2 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 4,2
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation til rådighed: C12 C
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Indriftshastighed [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariant: M12 BDC6-202C
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 6 mm x 7,6 m spiral med stridskøllehoved

Leveringsomfang:

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader C12 C, spand

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven