M12BDC8-0C Batteridrevet piberenser

Art.-nr.: 4933451632
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
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451632
EAN/GTIN 4002395140992
Producentnummer 4933451632
L-nummer L00800 845

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra let, professionel ledningsfri rørrenser
  • Flere anvendelsesmuligheder
  • Maksimal fleksibilitet og mobilitet takket være batteridrift
  • Stærk 8 mm rørrensespiral til rør op til 60 mm Ø Kompatibel med kommercielt tilgængelige Ø 6 og 8 mm rensespiraler
  • Robust rensespiral til rør op til 60 mm Ø
  • Rengøringsspiraler
  • Stærke spiralhuse beskytter brugeren og overfladen
  • Nemt at fjerne indertromlen for hurtig rengøring
  • Snabtrejning til manuel fremføring og returnering af spiral
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™ M12-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • No-load hastighed: 500
  • Leveres: Spand
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 4,8
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Indriftshastighed [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariant: M12 BDC8-0C
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 8 mm x 7,6 m spiral med stridskøllehoved

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven