AG13-125XSPD VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933451577
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451577
EAN/GTIN 4002395140787
Producentnummer 4933451577
L-nummer L00800 334

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig og støvbeskyttet 1250 W PROTECTOR-motor med lang levetid
  • Ekstra slankt design til behagelig brug
  • Integreret FIXTEC® hurtigskiftesystem til skift af skiver uden brug af værktøj
  • Hurtig justering af beskyttelseshætte
  • 4 m kabel

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 12000
  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 2,3
  • Nullasthastighed [min_1]: 12.000
  • Effektindtag [W]: 1250
  • Max. skæredybde: 28
  • Max. Skæredybde [mm]: 28
  • Produktvariant: AG 13-125 XSPD
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Beskyttelseshjelm med hurtigjustering, sidegreb, flange, flangemøtrik, 4 m netkabel

Leveringsomfang:

Beskyttelseshjelm, sidegreb, FIXTEC-spændemøtrik, spændesæt, netkabel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven