AGVK24-230EK VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933451413
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451413
EAN/GTIN 4002395161683
Producentnummer 4933451413

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 2400 W-motor med pulverlakering
  • Anti-vibrations-hjælpshåndtag
  • Kraftig 2400 W-motor med pulverlakering for maksimal levetid
  • Genstartbeskyttelse
  • Sikkerhedskobling med anti-kickback-funktion
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Softstart
  • Kompakt design med kun 485 mm længde og 5, 4 kg vægt
  • AVS ekstra håndtag
  • Guard hurtig justering
  • Selvstændig adgang til kulbørster for nem vedligeholdelse
  • Havnekabel 4 m

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 6600
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,4
  • Nullasthastighed [min_1]: 6600
  • Effektforbrug [W]: 2400
  • Max. skæredybde: 68
  • Max. Skæredybde [mm]: 68
  • Produktvariant: AGVK 24-230 EK
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven