M12AL-0 KONSTRUKTION SPOTLIGHT

Art.-nr.: 4933451394
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
    Produkttype Lampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933451394
    EAN/GTIN 4002395158621
    Producentnummer 4933451394
    L-nummer L00820 196

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • TRUEVIEW®-lysteknologi
    • 3 lysniveauer - 5 LED'er producerer op til 1000 lumen på det højeste niveau
    • Stødsikkert lampeglas, der tåler fald fra op til 2, 7 m
    • Mulighed takket være funktionelt design med integrerede magneter og klemme
    • Ekstremt kompakt design, især til mobil brug
    • Bestandig mod støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)
    • Advarsel om lav opladning - lampen begynder at blinke
    • 100 % systemkompatibel med alle MILWAUKEE™ M12®-batterier

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/opladelige batterier: 0
    • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
    • Med teknologi: TRUEVIEW™
    • Leveres: Blister
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
    • Vægt med batteripakke: 1,6
    • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
    • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
    • Vugge medfølger: Nej
    • Produktvariant: M12 AL-0
    • Spænding [V]: 12

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven