M18ONEKA-0 Adapter til én nøgle

Art.-nr.: 4933451386
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
Produkttype Forbindelsesdel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451386
EAN/GTIN 4002395157945
Producentnummer 4933451386

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med alle M18® FORCE LOGIC® batteridrevet presseværktøj
  • Forbinder værktøjet til computeren til rapportering og værktøjsdiagnostik
  • Ansluttes nemt ved at skubbe adapteren på værktøjet som et M18®-batteri
  • Blå blinkende lys indikerer forbindelse til presseværktøjet
  • Inkluderer 45 cm USB 2.0 til Micro USB-kabel
  • Gratis software kan downloades fra www.milwaukeetool.eu

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,95
  • Vægt med batteripakke: 0,95
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 ONEKA-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: USB 2.0 til Micro USB-kabel

Leveringsomfang:

USB-kabel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven