Beskrivelse:
- Individuelle indstillingsmuligheder takket være ONE-KEY® App
- Spar individuelle indstillinger i værktøjets hukommelse
- Håndter nemt dit værktøj og udstyr
- M18® FIWF12 med ny ONE-KEY®-teknologi
- Opkobles til ONE-KEY® App via Bluetooth™
- Gør værktøjsindstillingerne helt personlige via ONE-KEY® App for at tilpasse værktøjet til dine nøjagtige behov
- Kontrol af hastighed, drejningsmoment, start- og sluthastighed, overbelastningsbeskyttelse og LED-arbejdsstationslyset
- Konfigurer de ideelle indstillinger for hver applikation
- Programmer/gem profiler for total kontrol
- Vælg mellem en række forudinstallerede applikationsprofiler eller opret blot din egen profil for at opnå det optimale resultat
- Spar op til 4 individuelle profiler i værktøjets interne hukommelse for hurtige ændringer på jobbet
- Saml alle værktøjs- og lageroplysninger i en og lageroplysninger i ét program - for et komplet overblik over dit arbejdsudstyr
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
- Leveringsomfang: Bælteclips
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B5
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 5,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Med teknologi: Brændstof
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 1,8
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 59
- Indriftshastighed [min_1]: 900/1400/1900/2500
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 40/120/220/300
- maks. tomgangshastighed (1. gear): 900
- maks. tomgangshastighed (2. gear): 900
- : 1400
- maks. tomgangshastighed (3. gear): 1400
- : (3. gear): 1900
- max. tomgangshastighed (4. gear): 1900
- : 2500
- min. Slagfrekvens: 1300
- Produktvariant: M18 ONEIWF12-502X
- Slagfrekvens [min_1]: 1300/2100/2550/3200
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: bælteclips
Leveringsomfang:
Leveringsomfang 2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 FC hurtigoplader, bælteclips, HD-æske.