Beskrivelse:
- Kompakt in-line-design
- Enhåndsbetjening
- FORCE LOGIC® overvågning af pressekraft
- Børsteløs motor for flere presninger pr
- batteriopladning
- FORCE LOGIC® overvågning af pressekraft
- Enhåndsbetjening, ideel til arbejde over hovedet
- Kompakt in-line-design
- Elektronisk logbog - elektronisk optælling af vellykkede presninger og visuel indikation, når vedligeholdelsesintervallet er nået
- FORCE LOGIC® langvarig pålidelighed: Ingen begrænsning af pressecyklusser inden for vedligeholdelsesintervallet på 3 år
- Gør det muligt at presse metalrør op til 108 mm og kompositrør op til 110 mm
- Universel pressekæbeholder, der passer til de fleste pressekæber på markedet
- REDLINK®-elektronik - systemkommunikation mellem enhed og batteri; Crimpningen starter først, når der er tilstrækkelig batterikapacitet til hele crimpningen
- Batteriopladningsindikator og LED-lys
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed end tidligere modeller
- 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18-produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børsteløs
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 2,9
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M18 BLHPT-202C TH-SET
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 3x TH-profilpressekæber (16, 20, 32 mm)
Leveringsomfang:
2 x 18 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18C, 3 x TH-profil pressekæber (16, 20, 32 mm), bæretaske.