CS85SB RUNDSAV

Art.-nr.: 4933451117
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451117
EAN/GTIN 4002395137411
Producentnummer 4933451117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 2200 W håndholdt rundsav
  • Softstart
  • Kompatibel med DEK26-støvudsugning
  • Kabelluge - dette gør det muligt at udskifte kablet uden at skille saven ad
  • Robust aluminiumsplade for høj stabilitet
  • Spindellås for hurtigt og nemt at skifte savklinge

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 30
  • Nullasthastighed: 4500
  • Savklingediameter: 235
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 6. 6
  • Nullasthastighed [min_1]: 4500
  • Effektindtag [W]: 2200
  • Produktvariant: CS 85 SB
  • Savklingediameter [mm]: 235

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 24 tands hårdmetalssavklinge, langt rippegærde.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven