MDE41 MAGNETISK BOREMASKINE

Art.-nr.: 4933451015
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
    Produkttype Borestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933451015
    EAN/GTIN 4002395136681
    Producentnummer 4933451015
    L-nummer L00800 1133

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig 1200 W-motor
    • 2-hastigheds gearkasse: optimeret hastighed til boring med kerne- og spiralboremaskiner
    • AUTOSTOP™-bevægelsesdetektion: i tilfælde af overskridelse af hastigheden slukker værktøjet automatisk for at beskytte brugeren
    • Elektrisk magnet med en holdekraft på 9930 N
    • Max. Borediameter med kernebor 41 mm, med fast bor 13 mm
    • 19 mm Weldon-tilbehør
    • 146 mm slaglængde til brug med et bredt udvalg af tilbehør
    • Værktøjsfrit aftageligt håndhjul til brug i højre eller venstre side
    • LED-belysning af arbejdsområdet

    Egenskab:

    • Leveres: Bæretaske
    • Vægt [kg]: 13,5
    • Lediggangshastighed [min_1]: 475 / 730
    • Effektindtag [W]: 1200
    • max. tomgangshastighed: 730
    • min. tomgangshastighed: 475
    • min. tomgangshastighed: 730
    • max. tomgangshastighed: 730
    • max. tomgangshastighed: 730
    • min. tomgangshastighed: 730
    • min. tomgangshastighed: 475
    • Produktvariant: MDE 41

    Leveringsomfang:

    Leveringsomfang Sikkerhedsrem, udstødstift, 13 mm tandhjulsboremaskine med monteringsadapter, sprayflaske, bæretaske.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven