MDP41 MAGNETISK BORESKUBBER

Art.-nr.: 4933451014
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
Produkttype Borestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451014
EAN/GTIN 4002395136674
Producentnummer 4933451014
L-nummer L00820 107

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsfrit aftageligt håndhjul
  • Stærk permanentmagnet med 8890 N holdekraft
  • Kraftig 1200 W-motor
  • 2-hastigheds gearkasse: optimeret hastighed til boring med kerne- og spiralboremaskiner
  • AUTOSTOP®-bevægelsesregistrering: I tilfælde af overskridelse af hastigheden slukker værktøjet automatisk for at beskytte brugeren
  • Stærk permanentmagnet med 8890 N holdekraft
  • Maksimal borediameter med kernebor 41 mm, med fast bor 13 mm
  • 19 mm Weldon-tilbehør
  • 146 mm slaglængde til brug med et bredt udvalg af tilbehør
  • Værktøjsfrit aftageligt håndhjul til brug på højre eller venstre side
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Leveres med: Sikkerhedsrem, udstødstift, 13-mm tandet borepatron med monteringsadapter, sprayflaske

Egenskab:

  • Leveres: Vægt [kg]: 14,0
  • Lediggangshastighed [min_1]: 475 / 730
  • Effektindtag [W]: 1200
  • max. tomgangshastighed: 730
  • min. tomgangshastighed [min_1]: 475 / 730
  • max. tomgangshastighed: 730
  • max. tomgangshastighed: 730
  • max. tomgangshastighed: 730
  • max. tomgangshastighed: 730
  • min. tomgangshastighed: 475
  • Produktvariant: MDP 41

Leveringsomfang:

Leveringsomfang Sikkerhedsrem, udstødstift, 13 mm tandhjulsboremaskine med monteringsadapter, sprayflaske, bæretaske.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven