AGV17-125INOX VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933449870
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933449870
EAN/GTIN 4002395247912
Producentnummer 4933449870
L-nummer L00820 198
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig og støvbeskyttet 1750 W ProTector-motor med lang levetid
  • Hastighedselektronik med 7 trin fra 2000 til 7600 min-
  • 11 for bedste resultater med rustfrit stål
  • Softstart
  • Nystartbeskyttelse
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Sikkerhedskobling med anti-kickback
  • FIXTEC™-spændemøtrik til værktøjsfrit skift af skive
  • Guard hurtigjustering
  • AVS ekstra håndtag
  • Mainkabel 4 m

Egenskab:

  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 2,8
  • Nullasthastighed [min_1]: 2000 - 7600
  • Effektindtag [W]: 1750
  • max. nullasthastighed: 7600
  • max. skæredybde: 33
  • Max. skæredybde [mm]: 33
  • min. tomgangshastighed: 2000
  • Produktvariant: AGV 17-125 INOX
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven