AGV15-125XE VINKEL-SLIBEMASKINE MED DEG-SÆT SET

Art.-nr.: 4933448830
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933448830
EAN/GTIN 4002395263424
Producentnummer 4933448830
L-nummer L00820 270

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aftagelig frontklap uden værktøj
  • Der kan nemt tilsluttes MILWAUKEE™-M-klasse støvsugere med adapter
  • Helt værktøjsfri drift
  • Kraftig og støvbeskyttet 1550 W ProTector- motor for lang levetid
  • Kompakt design for bekvem brug
  • Genstartbeskyttelse
  • Værktøjsfri aftagelig frontklap med magnetisk holder til slibearbejde tæt på kanten
  • Holder til aftagelig frontklap
  • Fleksibel højdejustering - for fuld udnyttelse af skivens potentiale
  • Værktøjsfri aftagelig udsugningshætte
  • Kobl blot med adapter til MILWAUKEE™-
  • M-klasse støvsuger
  • Armhåndtag til lodret pres på overfladen
  • Udskiftelig børstefælg
  • Leveres med: Netkabel 4 m, buehåndtag, sugehjelm til slibearbejde, diamantskive 125 mm

Egenskab:

  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: HD-boks
  • Vægt [kg]: 2,6
  • Lediggangshastighed [min_1]: 2800 - 11.000
  • Effektindtag [W]: 1550
  • max. tomgangshastighed: 11000
  • max. skæredybde: 28
  • Max. snitdybde [mm]: 28
  • min. tomgangshastighed: 2800
  • Produktvariant: AGV 15-125 XE DEG-SET
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, AVS ekstra håndtag, sugehjelm til skærearbejde, diamantskæreskive DUH 125 mm, HD BOX

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven