M12HV-0 Ledningsfri håndholdt støvsuger

Art.-nr.: 4933448390
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
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933448390
    EAN/GTIN 4002395262908
    Producentnummer 4933448390
    L-nummer L00820 36

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig kompakt håndholdt støvsuger
    • Vindue til nem kontrol af mængden af snavs i opsamlingsbeholderen
    • Holdbar kontakt til kontinuerlig drift
    • Flere anvendelsesmuligheder takket være alsidigt tilbehør
    • Kompakt design til brug i trange rum
    • Styrket lukkemekanisme i opsamlingsbeholderen beskytter mod utilsigtet spild
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12 produktserien
    • Leveres med: Filter, forlængerrør 0,4 m, spaltemundstykke og groft snavs-mundstykke

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]:
      • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
      • Batteri: Li-ion
      • Ingen batterier inkluderet
      • Batterisystem: M12
      • Antal batterier: 0
      • Batteritype: Li-ion
      • Med teknologi: Børstet
      • Leveres: I kasse
      • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
      • Vægt med batteripakke: 1,2
      • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
      • Ladestation tilgængelig:: Nej
      • Produktvariant: M12 HV-0
      • Slange diameter [mm]: 22,5
      • Spænding [V]: 12
      • Standard udstyr: Leveringsomfang: Filter, forlængerrør 0,4 m, fuge-dyse og groft snavs-dyse

    Leveringsomfang:

    Filter, forlængerrør 0,4 m, spaltemundstykke, grov snavsemundstykke

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven