AGV12-125X DEG-SET VINKELSPORET INDSTILLET I2

Art.-nr.: 4933448030
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933448030
EAN/GTIN 4002395006823
Producentnummer 4933448030

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld og støvbeskyttet 1200 W PROTECTOR- motor med lang levetid
  • Kompakt design til praktisk brug
  • Genstartbeskyttelse
  • Værktøjsfri aftagelig frontklap med magnetisk holder til slibearbejde tæt på kanten
  • Holder til aftagelig frontklap
  • Fleksibel højdejustering - så skivens fulde potentiale kan udnyttes
  • Værktøjsfri aftagelig udsugningshætte
  • Kobl blot med adapter til MILWAUKEE™-
  • M-klasse støvsuger
  • Armhåndtag til lodret pres på overfladen
  • Udskiftelig børstefælg
  • Leveres med: Netkabel 4 m, buehåndtag, sugehjelm til slibearbejde, diamantskive 125 mm

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 11000
  • Diameter på remskive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: HD-boks
  • Vægt [kg]: 2,4
  • Indriftshastighed [min_1]: 11.000
  • Effektindtag [W]: 1200
  • Maks. skæredybde: 28
  • Max. Skæredybde [mm]: 28
  • Produktvariant: AGV 12-125 X DEG-SET
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven