Beskrivelse:
- 2 hastighedsindstillinger
- Ideal til præcist arbejde og arbejde på små områder
- 2-hastigheds gearkasse med hastighedselektronik til præcist poler- og slibearbejde
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
- 76 mm poleringspude og 50 mm slibeklods for hurtig fremgang i arbejdet
- Den lange driftstid betyder, at de fleste opgaver kan udføres med én batteriopladning
- Små kompakt design med en længde på kun 130 mm
- Spindellås for hurtigt og værktøjsfrit skift af tilbehør
- Det aftagelige håndtag med softgrip-pude kan låses i to positioner
- Det aftagelige håndtag med blødt greb kan låses i to positioner
- Encelleovervågning for optimeret batterilevetid
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
- Leveres: Hjælpehåndtag, poleringspude, slibeklods, hård poleringssvamp, blød poleringssvamp og lambswool-poleringskive
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M12 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type batterier/batteripakker: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Diameter på skive: 76
- Diameter på spindel: 9
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,0
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation til rådighed: C12 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Lediggangshastighed [min_1]: 2500 / 7500
- max. tomgangshastighed: 2500
- min. tomgangshastighed: 7500
- min. tomgangshastighed: 7500
- min. tomgangshastighed: 7500
- min. tomgangshastighed: 7500
- min. tomgangshastighed: 7500
- min. tomgangshastighed: 7500
- Produktvariant: M12 BPS-421X
- Hjuldiameter [mm]: 76
- Spænding [V]: 12
- Spindelgevind: M9 x 0,75
- Standardudstyr: Hjælpehåndtag, polerskive, polerskive, poleringssvamp hård, poleringssvamp blød og lammeskindspoleringssvamp
Leveringsomfang:
1 x 12 V/4,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, 1 x 12 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader C12 C, ekstra håndtag, polerskive, polerskive, poleringssvamp hård, poleringssvamp blød, lammeskind, HD-æske.