PLH28XE SDS+ KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4933446800
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
Produkttype Kombihammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933446800
EAN/GTIN 4002395005499
Producentnummer 4933446800
L-nummer L00820 38

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kraftfuld og kompakt kombihammer med 4,1 J slagkraft
  • Kraftig 800 W-motor for optimal boreydelse
  • Kun 10, 6 m/s2 vibrationer takket være anti-vibrationssystem AVS
  • Velafbalanceret design med optimalt anti-vibrationssystem og håndtag med softgrip-pude
  • Pålidelig glidekobling beskytter værktøj og bruger
  • Drejestop til mejselarbejde og VARIOLOCK
  • Leveringsomfang PLH 28 XE: FIXTEC®-adapter og 13 mm metal-snegleborepatron
  • Hovedkabel 4 m
  • Boringsdybde stop

Egenskab:

  • Boringsdiameter til beton: 28
  • Boringsdiameter til træ: 40
  • Boringsdiameter til stål: 13
  • Nullasthastighed: 1500
  • Leveres: Vægt [kg]: 3,6
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 1500
  • Effektindtag [W]: 800
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 28
  • Max. Borediameter i træ [mm]: 40
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 4,1
  • Produktvariant: PLH 28 XE
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 4,1

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, ekstra håndtag med dybdestop, FIXTEC-adapter og 13 mm hurtigspændingsborepatron i metal, bæretaske.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven