M18BBL-0 BATTERIDREVET BLÆSER

Art.-nr.: 4933446216
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Løvblæser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933446216
EAN/GTIN 4002395004942
Producentnummer 4933446216
L-nummer L00820 271
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt design til arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • 3-trins justerbar hastighed
  • Varieret tilbehør
  • Pladsbesparende opbevaring takket være aftageligt blæserrør
  • Låsbar kontakt til kontinuerlig drift
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 1,9
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 BBL-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardfunktioner: Blæserør

Leveringsomfang:

Blæserør (228,6 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven