Beskrivelse:
- Professionelt 18 V multiværktøj til skæring, savning og slibning
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse
- Multiværktøj med oscillerende bevægelsesforløb (3,4°), der er ideelt egnet til professionelle anvendelser, f.eks
- i træ, metal og plast med hastigheder fra 12000 til 18000 min-11
- Værktøjsfrit FIXTEC® hurtigskiftesystem og universaladapter til konkurrencetilbehør
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- Dybdestop
- Anslutning til eksternt udstødningssystem ved slibning
- Arbejdsområde LED-belysning
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
- Leveringsomfang: Adapter til tilbehør i handelen, savklinge, slibeskiven, 5 x sandpapir, leveringsomfang fuld version desuden: adapter til eksternt udsugningssystem, dybdestop, beskyttelsesdæksel
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Med teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,7
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Lediggangshastighed [min_1]: 12.000 - 18.000
- maks. tomgangshastighed: 18000
- min. tomgangshastighed: 12000
- Produktvariant: M18 BMT-421C
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader M12-18C, adapter til kommercielt tilgængeligt tilbehør, stiksavsklinge, slibeskive, 5 x sandpapir, adapter til eksternt udsugningssystem, dybdestop, beskyttelsesdæksel til værktøjsskift, bæretaske
Leveringsomfang:
1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader M12-18C, adapter til kommercielt tilgængeligt tilbehør, savklinge, slibeskiver, 5 x sandpapir, adapter til eksternt udsugningssystem, dybdestop, beskyttelsesdæksel til værktøjsskift, bæretaske.