M12CH-202X BATTERIDREVET BOREHAMMER

Art.-nr.: 4933446046
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933446046
EAN/GTIN 4002395004669
Producentnummer 4933446046
L-nummer L00800 969

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SDS-plus borehammer med slagstop
  • Lavne vibrationsværdier på kun 4,4 m/s2
  • LED-belysning
  • Brushless 12 V genopladelig borehammer med 1,1 J slagkraft
  • Lavne vibrationsværdier på kun 4, 4 m/s2
  • Op til 60 huller i beton (6 x 50 mm) på kun én batteriopladning
  • Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste opgaver
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
  • Med slagstop til anvendelser kun med bor
  • Optimeret til borediametre fra 6 mm til 10 mm
  • 43 mm spændetangdiameter - kompatibel med M12 DE-batteriudtrækssystem
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2. 0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type batterier/batteripakker: Li-ion
  • Boringsdiameter til beton: 13
  • Boringsdiameter til træ: 13
  • Boringsdiameter til stål: 10
  • Teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 900
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,7
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation til rådighed: C12 C
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 900
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 13
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 13
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 10
  • Max. enkelt slagkraft: 1,1
  • Produktvariant: M12 CH-202X
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 1,1
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader C12 C, HD-boks

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven