M12BDD-202X BATTERIDREVET KOMPAKT SKRUETRÆKKER

Art.-nr.: 4933446040
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933446040
    EAN/GTIN 4002395004645
    Producentnummer 4933446040
    L-nummer L00800 115

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk, kompakt, batteridrevet boremaskine: kun 189 mm lang
    • REDLINK-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • 10 mm hurtigspændeborepatron i metal med spindellås
    • Optimeret håndtag med blødt greb for optimal ergonomi og greb
    • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • REDLITHIUM-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M12-serien
    • Leveringsomfang: bælteclips

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M12
    • Borepatron_rækkevidde [mm]: 10
    • Med teknologi: Børstet
    • Leveres: HD Box
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Lader medfølger: C12 C
    • Max. Bredediameter i træ [mm]: 22
    • Max. Bredediameter i stål [mm]: 10
    • Max. Drejningsmoment [Nm]: 30
    • Spænding [V]: 12

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven