M18BIW12-402C AKK. SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933443607
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
    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933443607
    EAN/GTIN 4002395003280
    Producentnummer 4933443607
    L-nummer Z0E074 210

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kun 155 mm længde
    • 1/2˝ firkantet montering
    • Enkelcelleovervågning
    • Kun 155 mm længde, ideel til arbejde i trange rum
    • 4-polet højtydende motor
    • REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, Motor og gearkasse
    • Robust gearkassehus i metal for lang levetid
    • 1/2 firkantet værktøjsholder
    • Single cellemonitorering for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • Batteriopladningsindikator og LED-lys
    • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
    • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: 2 x M18 B4
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/batterier: 2
    • Batteritype: Li-ion
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • Nullasthastighed: 2450
    • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
    • Vægt med batteripakke: 1,9
    • Lader medfølger: M12-18 C
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
    • Ladestation tilgængelig: Ja
    • Batteriopladningstid: 80
    • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 2450
    • Max. Drejningsmoment [Nm]: 240
    • min. Slaghastighed: 0
    • Produktvariant: M18 BIW12-402C
    • Slaghastighed [min_1]: 0 - 3350
    • Spænding [V]: 18
    • Standardudstyr: bælteclips

    Leveringsomfang:

    2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 C-oplader, bæretaske, bælteclips

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven