M18BIW12-0 AKK. SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933443590
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933443590
EAN/GTIN 4002395003266
Producentnummer 4933443590
L-nummer L00820 361

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kun 155 mm længde
  • 1/2˝ firkantet montering
  • Enkelcelleovervågning
  • Kun 155 mm længde, ideel til arbejde i trange rum
  • 4-polet højtydende motor
  • REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, Motor og gearkasse
  • Robust gearkassehus i metal for lang levetid
  • 1/2 firkantet værktøjsholder
  • Single cellemonitorering for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator og LED-lys
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • RPM ved tomgang: 2450
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 240
  • min. Slaghastighed: 0
  • Produktvariant: M18 BIW12-0
  • Slaghastighed [min_1]: 0 - 3350
  • Spænding [V]: 18
  • Standardfunktioner: Bælteclips

Leveringsomfang:

Bælteclips

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven