Beskrivelse:
- Kompakt slagnøgle med 140 mm længde
- 4-polet Milwaukee™ højtydende motor med et afbalanceret kraft/vægt-forhold
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
- Robust gearkassehus i metal for bedste holdbarhed og stærkt drejningsmoment
- 1/4-hex-fatning med quick-change-system til skift af bits med én hånd
- Single cell-overvågning for optimeret levetid og lang levetid for batteripakken
- Batteriopladningsindikator og LED-lys
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 4,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
- Vægt med batteripakke: 1,7
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Indriftshastighed [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 180
- maks. tomgangshastighed (1. gear): 2000
- maks. tomgangshastighed (2. gear): 2000
- : 2750
- min. tomgangshastighed (1. gear): 0
- min. tomgangshastighed (2. gear): 0
- min. Slaghastighed: 0
- Produktvariant: M18 BID-402C
- Hastighed [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
- Spænding [V]: 18
- Standardfunktioner: bælteclips
Leveringsomfang:
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 C-oplader, HD-boks, bælteclips