M18BDD-402C BATTERIDREVET BOREMASKINE

Art.-nr.: 4933443565
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933443565
EAN/GTIN 4002395003228
Producentnummer 4933443565
L-nummer L00800 2039

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget praktisk: kun 185 mm lang
  • 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
  • REDLINK-elektronik med overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Robust gearkassehus af metal for maksimal effekt og lang levetid
  • 13 mm hurtigspændingsborepatron i metal med spindellås
  • 17-trins momentjustering og boreindstilling
  • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Indikator for batteriopladning
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M18-serien
  • Leveringsomfang: Bælteclips

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M18
  • Borepatron_rækkevidde [mm]: 13
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 38
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 60
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, bælteclips, bitsholder, bit, bit, HD-box

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven