M18BDD-0 BATTERIDREVET BOREMASKINE/DRIVER

Art.-nr.: 4933443530
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933443530
    EAN/GTIN 4002395003198
    Producentnummer 4933443530
    L-nummer L00800 2000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Meget praktisk: kun 185 mm lang
    • 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
    • REDLINK™-elektronik med overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • Robust gearkassehus af metal for maksimal effekt og lang levetid
    • 13 mm hurtigspændingsborepatron i metal med spindellås
    • 17-trins momentjustering og boreindstilling
    • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • Indikator for batteriopladning
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid og holdbarhed end tidligere modeller
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien
    • Leveringsomfang: bælteclips

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M18
    • Borepatron_spændingsområde [mm]: 13
    • Leveres: I papkasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Max. Bredediameter i træ [mm]: 38
    • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
    • Max. Drejningsmoment [Nm]: 50
    • Spænding [V]: 18
    • Standardudstyr: bitsholder, bæltekrog, bit

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven