Beskrivelse:
- Med samme kraft som et værktøj med ledning
- REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse
- Slagkraft 2,4 J
- Stærkt metalhus til gearkasse for lang levetid
- Flere indstillinger: Slagboring, boring, mejsning
- VARIOLOCK til forskellige mejselindstillinger og slagstop
- Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine
- Antivibrationssystem
- Singlecelleovervågning for lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator
- Batteriet REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 4. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type batterier/batteripakker: Li-ion
- Boringsdiameter til beton: 24
- Boringsdiameter til træ: 30
- Boringsdiameter til stål: 13
- Teknologi: Børstet
- RPM ved tomgang: 1400
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B4)
- Vægt med batteripakke: 3,5
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Nullasthastighed [min_1]: 1400
- Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 24
- Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
- Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
- Max. enkelt slagkraft: 2,4
- Max. Slaghastighed [min_1]: 4200
- Produktvariant: HD18 H-402C
- Slagenergi [EPTA] [J]: 2,4
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Sidegreb med dybdestop
Leveringsomfang:
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, bæretaske, sidegreb.